品番 : EA860JK-2
品名 : AC100V/1.6kVA(DC12V) インバーター発電機
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | GV-16i(-AAA-4) |
|---|---|---|---|
| AC出力 | 1.6kVA | 定格電圧/電流 | AC:100V/16A DC:12V/8A |
| 連続使用時間 | 4~10.5時間 | サイズ | 498(W)×293(D)×467(H)mm |
| 重量 | 22kg | 騒音レベル | 65~59dB |
| 燃料タンク容量 | 4.2L | 総排気量 | 79.7cc |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | オイル量 | 0.38L(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30) |
| 点火プラグ | TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSB | 始動方式 | リコイルスターター方式 |
| コンセント | 交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個 |
付属品 | バーハンドル×1本、点火プラグレンチ (六角対辺:16mm) ×1個、ドライバー (プラスマイナス兼用)× 1本、USBアダプター、取扱説明書 |
| 材質 | アルミ、樹脂他 | 使用環境温度 | -5℃~+40℃ |
| 屋外専用 | |||
| 4サイクル | |||
| 超低騒音設計 | |||
| 国土交通省の「超低騒音建設機械」指定を取得 周辺環境に配慮した優秀な発電機であることが認定されました。 |
|||
| パソコン使用OK 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。 家庭用のコンセントと同じように使えます。 |
|||
| 車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 | |||
| パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 | |||
| カンタン操作だからはじめて使う方でも安心 | |||
| ※ガソリン、エンジンオイルは入っておりません。 | |||
| ※発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度:40℃以上、気圧:100kPa以下、相対湿度:30%以上 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
109,600 円(税抜)/ 120,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0866ページ | ||||
