品番 : EA860JK-3
品名 : AC100V/2.8kVA(DC12V) インバーター発電機
仕様
| メーカー | 工進 | 型番 | GV-28iF |
|---|---|---|---|
| AC出力 | 2.8kVA | 定格電圧/電流 | AC:100V/28A DC:12V/8A |
| 連続使用時間 | 16.1(1/4負荷)~5.7(定格)時間 | サイズ | 444(W)×385(D)×473(H)mm |
| 重量 | 28kg | 騒音レベル | 64~72dB |
| 燃料タンク容量 | 9.3L | 総排気量 | 185c㎡ |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | オイル量 | 0.55L(4サイクル用エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30) |
| 点火プラグ | F6RTC(TORCH) | 始動方式 | リコイルスターター式 |
| コンセント | 直流:12Vシガーソケット×1個 | 付属品 | 点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター |
| 材質 | 樹脂、アルミ | 交流過電流保護装置 | 電子式、サーキットブレーカー |
| 直流過電流保護装置 | サーキットブレーカー | 形式 | 多極界磁回転型 |
| 周波数 | 50/60HZ切替式 | 力率 | 1 |
| 使用環境温度 | -5~40℃ | ||
| 屋外専用 | |||
| 軽量でコンパクトなのに高出力でプロの現場で活躍 | |||
| 手順番号付き、初めての方でも操作簡単 | |||
| 国土交通省「調整騒音型建設機械」指定取得 | |||
| 燃料残量計、オイルアラート付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
109,000 円(税抜)/ 119,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0866ページ | ||||
