品番 : EA860KN
品名 : AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)
仕様
| メーカー | ヤマハ(YAMAHA) | 型番 | EF1600iS |
|---|---|---|---|
| 発電機 ・形式:多極回転界磁形 ・電圧調整方式:インバーター式 ・周波数:50Hz/60Hz(切替式) ・交流定格出力:1.6kVA ・交流定格電圧:AC100V ・交流定格電流:16A ・単相100V用コンセン:20A×2 ・力率:1.0% |
|||
| エンジン ・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン ・使用燃料:無鉛ガソリン ・燃料タンク容量:4.2L ・始動方式:リコイル式 |
|||
| 連続使用時間:1/4負荷:10.5 低各負荷:4.2時間 |
|||
| 騒音値(音響パワーレベル):87.5dB | |||
| 騒音値(周囲7m平均値):51.5~61dB(A) | |||
| サイズ:490×280×455mm | |||
| 重量(乾燥重量):20kg | |||
| 充電コード:EA860KB-1(別売) | |||
| 特長: ・軽量でコンパクト設計 ・並列機能装備、並列コード(別売:EA860KB-11B)使用で2台を並列、3.0kVAの取出しも可能に |
|||
| 一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに | |||
| ・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型 ・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載 ・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
189,000 円(税抜)/ 207,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/18 16:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0888ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA920AK-31 : 1.0L エンジンオイル(4サイクル用) |
