品番 : EA860KR
品名 : AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)
仕様
メーカー | ヤマハ(YAMAHA) | 型番 | EF1800iS |
---|---|---|---|
周波数 | 50/60Hz | 出力 | AC:1.8kVA(100V・18A) DC:36W(12V・3A) |
使用時間 | 約10.5(1/4負荷)~4.2(定格)時間 | 燃料 | 無鉛ガソリン(タンク容量4.7L) |
騒音レベル | 57~65dB(周囲7m平均値) | サイズ | 555(W)×300(D)×470(H)㎜ |
重量 | 25kg | ||
空冷4サイクル | |||
EA860KRを2台繋げて行なう並列運転では3.6kVAの大出力が可能。(別途並列コードが必要) | |||
並列時交流 3.6kVA |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
201,000 円(税抜)/ 221,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/24 14:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0906ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA920AK-31 : 1.0L エンジンオイル(4サイクル用) |
拡大