詳細表示

このページのURL:

品番 : EA860WA-1

品名 : AC100V/ 0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)

仕様

メーカー Willbe(ウィルビー) ブランド名 Earth Power(アースパワー)
型番 MGC901GB
発電機
出力 AC:0.9kVA(100V・9.0A)
DC:100W(12V・8.3A)
使用時間 定格負荷:1時間
1/4負荷:1.6時間
周波数 50/60Hz 形式 多極回転界磁形単相交流インバーター発電機
励磁方式 自己励磁式 電圧調整方式 インバーター方式
騒音レベル 91dB サイズ 400(W)×330(D)×390(H)mm
重量 22kg 出力端子 AC:アース式コンセント×2
DC:陸式ターミナル×1
力率 1.0 交流/直流電流保護装置
オイルセンサー
エンジン
名称 GM082 形式 空冷4サイクルOHVガスエンジン
総排気量 79.6cm3 使用燃料 ブタンガス(カセットボンベ)(別売)
使用温度範囲 10~40℃ 燃料タンク容量 500g(ボンベ2本)
エンジンオイル オイル型式:SAE10W-30 API分類SE級以上
必要使用量:0.4L
※エンジンオイルが別途必要になります。
スパークプラグ BPR6HS
始動方式 リコイル式 調速方式
※商品は本体のみです。
組み合わせて使用できるガスボンベは別途必要になります。
緊急時の直ぐ作業したい時、レジャーで手軽にご使用したい時に最適なカセットボンベ仕様
業界トップクラスの低騒音
新幹線に乗っている時とほぼ同じ音響パワーレベルで市街地でのご使用も安心
日本製だからこそ出来る耐久性と安定性
震災時でもどっしりと安定する形状で安心してご使用できます。
追加説明
カタログ価格

153,000 (税抜)/ 168,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 22:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0866ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top