詳細表示

このページのURL:

品番 : EA860WB-1

品名 : AC100V/0.9kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)

仕様

メーカー Willbe(ウィルビー) ブランド名 Earth Power(アースパワー)
型番 EF900iS サイズ 450(W)×240(D)×380(H)mm
重量 12.7㎏(乾燥重量) 燃料タンク容量 満タン:2.5L
赤レベル:2.5L
連続使用時間 定格負荷時:(1/4負荷~定格負荷)約11.9~約4.1hr 騒音レベル 3/4負荷:86dB/LWA
1/4負荷:48.5dB (A)/7m
定格運転時:60.5dB (A)/7m
発電機
形式 多極回転界磁形 励磁方式 自己励磁式(磁石式)
電圧調整方式 インバータ式 力率 1.0
定格周波数 50/60Hz 定格出力 0.90kVA
定格電圧 AC100V
DC12V
定格電流 AC9.0A
DC8.0A
駆動方式 直結 過電流保護装置 AC:電子式
DC:DCプロテクター
エンジン
名称 MZ50 種類 空冷4サイクルガソリンエンジン(単気筒直立OHV)
総排気量 50cm3 内径×行径 41.0×38.0mm
使用燃料 無鉛ガソリン 使用潤滑油 エンジンオイル API-SEクラス以上
潤滑油容量 最大:0.32L
最小:0.13L
コンパクト設計、軽量&静音
片手で持ち運べる軽量モデル!徹底した軽量設計により12.7kg の軽量ボディを実現。
エコノミーコントロールで長時間運転を実現。
使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、最大11.9時間の長時間運転を実現しました。 ※1/4 負荷時
EA860WB-21(別売)を使えばバッテリー等、直流機器への充電を行えます。
追加説明
カタログ価格

132,000 (税抜)/ 145,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 13:29現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 使用シミュレーション\n※仕様によってはご使用できない場合があります。\n※表中記号 消=消費電力 起=起動電力

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top