詳細表示

このページのURL:

品番 : EA860WB-10

品名 : AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

仕様

メーカー Willbe(ウィルビー) 型番 EF2500i
ブランド名 Earth Power(アースパワー)
発電機
形式 多極回転界磁形 励磁方式 自己励磁式(磁石式)
電圧調整方式 インバータ式 力率 1.0
定格周波数 50/60Hz 定格出力 2.5kVA
定格電圧 交流:100V 電流 交流:25.0A
駆動方式 直結 過電流保護装置 AC:電子式
全長 487mm 全幅 395mm
全高 425mm 乾燥重量 29kg
エンジン
名称 MZ175 種類 空冷4サイクルガンリンエンジン(単気筒68°傾斜OHV)
総排気量 171cm3 内径×行径 66.0×50.0mm
使用燃料 無鉛ガソリン 使用潤滑油 エンジンオイル API-SEクラス以上
潤滑油容量 最大:0.6L
最小:0.3L
燃料タンク容量 赤レベル:9L
連続運転時間 定格負荷時:(1/4負荷~定格負荷)約12.1~約5.3hr 騒音値 3/4負荷:94.0dB/LWA
1/4負荷:65.0dB (A)/7m
定格運転時:68.0dB (A)/7m
2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ
多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現
軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感
追加説明
カタログ価格

192,000 円(税抜)/ 211,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/24 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top