品番 : EA860WB-3
品名 : AC100V/1.8kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)
仕様
| メーカー | Willbe(ウィルビー) | ブランド名 | Earth Power(アースパワー) |
|---|---|---|---|
| 型番 | EF1800iS | サイズ | 555(W)×300(D)×470(H)mm |
| 重量 | 25kg(乾燥重量) | 燃料タンク容量 | 満タン:4.7L 赤レベル:4.7L |
| 連続使用時間 | 定格負荷時:(1/4負荷~定格負荷)約9.1~約3.7hr | 騒音レベル | 3/4負荷:92dB/LWA 1/4負荷:57dB (A)/7m 定格運転時:65dB (A)/7m |
| 発電機 | |||
| 形式 | 多極回転界磁形 | 励磁方式 | 自己励磁式(磁石式) |
| 電圧調整方式 | インバータ式 | 力率 | 1.0 |
| 定格周波数 | 50/60Hz | 定格出力 | 1.8kVA |
| 定格電圧 | AC100V DC12V |
定格電流 | AC18.0A DC3.0A |
| 駆動方式 | 直結 | 過電流保護装置 | AC:電子式 DC:電子式 |
| エンジン | |||
| 名称 | MZ80V-18iJ /2 | 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン(単気筒35°傾斜OHV) |
| 総排気量 | 79cm3 | 内径×行径 | 48.6×43.0mm |
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | 使用潤滑油 | エンジンオイル API-SEクラス以上 |
| 潤滑油容量 | 最大:0.40L 最小:0.2L |
||
| 高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力 | |||
| 大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載 | |||
| 12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
208,000 円(税抜)/ 228,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 23:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
