品番 : EA864AA-1B
品名 : AC100V/27W 電撃殺虫器(屋内用)
仕様
| メーカー | 三興電機 | 型番 | NRS20115 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | インセクト・キール | 有効面積 | 20~40㎡ |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 蛍光灯 | 20W×1本(環形) |
| サイズ | φ244×225(H)mm | 電源コード長 | 約1.8m |
| 取付高さ | 地上1.8m以上 | 重量 | 5.0kg |
| 材質 | 本体:鋼板 | 入力電流 | 50Hz:0.44A 60Hz:0.34A |
| 入力電力 | 50Hz:27W 60Hz:23W |
二次電圧 | 2700V |
| 二次短絡電流 | 50Hz:18mA 60Hz:15mA |
||
| 屋内専用 | |||
| 吊り下げ型 | |||
| 虫受けトレー(保護ガード)付き | |||
| 引きひもスイッチ付き | |||
| 吊り下げチェーン・ヒル釘付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,500 円(税抜)/ 81,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 05:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2148ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
