詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864AB-5A

品名 : AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)

仕様

メーカー 三興電機 型番 FS20210
商品名 インセクト・キール 電源 AC100V(50/60Hz)
有効面積 200~300m2 入力電流 50Hz:0.82A
60Hz:0.62A
入力電力 50Hz:55W
60Hz:45W
二次電圧 50Hz:6400V
60Hz:7000V
二次短絡電流 50Hz:19mA
60Hz:16mA
蛍光灯 20W×2本(直管)
サイズ 800×320×360(H)mm 重量 15.5kg
取付高さ 地上1.8m以上 材質 本体:鋼板
屋外軒下用
吊り下げ型
防雨構造
スーパー、コンビニ、工場などに最適
虫受けトレー(保護ガード)付き
引きひもスイッチ付き
吊り下げチェーン・ヒル釘付き
追加説明
カタログ価格

169,500 円(税抜)/ 186,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 08:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2148ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top