品番 : EA864AB-7A
品名 : AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)
仕様
| メーカー | 三興電機 | 型番 | NSS15210 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | インセクト・キール | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 有効面積 | 60~100m2 | 入力電流 | 50Hz:0.72A 60Hz:0.55A |
| 入力電力 | 50Hz:41W 60Hz:34W |
二次電圧 | 3500V |
| 二次短絡電流 | 50Hz:18mA 60Hz:15mA |
蛍光灯 | 15W×2本(直管) |
| サイズ | 525×240×260(H)mm | 重量 | 9.7kg |
| 取付高さ | 地上1.8m以上 | 材質 | 本体:鋼板 |
| 屋内専用 | |||
| 吊り下げ型 | |||
| 食品工場、市場、店舗、レストラン等に | |||
| 虫受けトレー(保護ガード)付き | |||
| 引きひもスイッチ付き | |||
| 吊り下げチェーン・ヒル釘付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105,000 円(税抜)/ 115,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2148ページ | ||||
