品番 : EA864AG-1
品名 : AC100/25W 粘着式捕虫器(屋内用)
仕様
| メーカー | 三興電機 | 型番 | SIC20100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | インセクト・キャッチ | 有効面積 | 20~40㎡ |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) インバーター方式 |
入力電流 | 0.35A |
| 入力電力 | 20W | 蛍光灯 | 20W×1本 |
| サイズ | 711×70×160(H)mm | 材質 | 鋼板 |
| 重量 | 1.8kg | ||
| 屋内専用 | |||
| 吊り下げ型 | |||
| 食品工場、コンビニ、スーパーのバックヤードなどに | |||
| 虫受けトレー付き | |||
| 引きひもスイッチ付き | |||
| 吊り下げチェーン・ヒル釘付き | |||
| 捕虫シート3個入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2148ページ | ||||
