品番 : EA864AK-11
品名 : [充電式] 電撃殺虫器(屋外用)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | DGK-1B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 電撃!ちょこっと | 格子電圧 | 500V |
| 有効面積 | 約20㎡ | 電源 | リチウムイオンバッテリー (1,800mAh) |
| 充電時間 | 約5.5時間 | 防水・防塵構造 | IP44 |
| 点灯時間 | 殺虫灯:約11時間 トーチのみ:約13時間 ランタンのみ:約8時間 殺虫灯・トーチ:約5時間 殺虫灯・ランタン:約4.5時間 トーチ・ランタン:約4.5時間 全点灯:約3時間 |
サイズ | φ70×195(H)mm |
| 重量 | 260g | ||
| 3WAY(殺虫灯、トーチ、ランタン)で用途に合わせてどこでも使える!USB充電式殺虫器 | |||
| アウトドア、屋外作業、屋外のスポーツ観戦、乳幼児との外出、衣類に穴を開けるイガなどの衣類害虫対策にも | |||
| コンパクトで持ち運びが便利なコードレス | |||
| 便利な収納式持ち手&フック付 | |||
| USBケーブル、清掃用ブラシ付 | |||
| 薬剤不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/23 15:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2148ページ | ||||
