詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864AK-2

品名 : AC100V/16W 電撃殺虫器(屋内用)

カタログ訂正

26/07/08 サイズの訂正。誤:394x92.5x913(H)mm、正:394x92.5x319(H)mm(No.57 9025)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 DGK-1P
商品名 業務用 電撃!蚊チっと 誘虫ランプ 専用LED管
電源 AC100V 定格周波数 50/60Hz
二次電圧 DC1500V 二次短絡電流 10mA以下
消費電力 16W 有効面積 約80㎡
コード長 3m サイズ 394×92.5×319(H)mm
重量 2.7kg
UV光源で蚊や虫を誘引、高電圧でやっつける!大型業務用タイプの電撃式殺虫器(屋内用)
薬剤は不使用、設置するだけの簡単作業
吊り下げ設置専用
付属のチェーンで地上から1.8m以上の高さに吊り下げてご使用ください。
電撃面が広く大量殺虫可能。虫受けトレイ付で格子が取れ、お手入れ簡単
電気代は1時間で約0.32円、長時間使用でも経済的な省エネ設計
清掃用ブラシ付
※周囲にある物(壁や樹木等)とは30cm以上離して設置してください。
追加説明
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 22:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2148ページ
ウェブカタログ画像
  • 吊り下げ専用
  • 高電圧で感電!
  • 虫受けトレイ
  • 単位:㎜

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top