品番 : EA864AN-46
品名 : ソーラーパネル(EA864AN-2用)
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | 1034120 |
|---|---|---|---|
| 名称 | ソーラーパネル | <セット内容> | ソーラーパネル、取付け板(2タイプ)、ねじ(長・短 各2本)、ナット2個 |
| サイズ(W×D×H)mm | 290×130×80 | 重量(g) | 880 |
| 適合品番 | EA864AN-2 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/21 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2594ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864AN-2 : 100m 動物撃退セット(電気柵) |
ウェブカタログ画像
拡大
