品番 : EA864BB-19
品名 : [電池式] 電話形インターホン(内線用)
ボタンを押して受話器を取るだけ、簡単通話!
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | CDS-600-2P |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3アルカリ乾電池×各4本(別売) または DC6V 200mA センタープラス |
適合プラグ | 外径φ5.5mm 内径φ2.1mm(別売ACアダプター使用時) |
| 電池寿命 | 約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用) ※電池の性能、使用状況による |
通話方式 | 電話形同時通話式 |
| 呼出方式 | 電子音(プルルルルル) | 配線 | 2線式(有極性) |
| 配線距離 | 150mmまで(単芯線φ0.8mm) | サイズ | 98(W)×71(D)×215(H)mm |
| 重量 | 約353g(電池除く) | 入数 | 2個 |
| 付属品 | 取付ネジ(φ4×14mm)4本 スリーブ(φ6.5×24mm)4本 |
||
| パーテーション越しや窓越しの会話、内線使用に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/19 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2314ページ | ||||
