詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864BB-30

品名 : ワイヤレスモニター子機

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 VL-WD612
仕様 [旧EA864BB-36用]増設カメラ子機 電源 カメラ子機:専用ニッケル水素電池(DC2.4V 650mAh)
充電台:AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力 待ち受け時:約0.25W
充電時:約0.65W
サイズ カメラ子機:52×30×173(H)mm
充電台:81×76×43(H)mm
重量 カメラ子機:165g
充電台:166g
使用可能距離 約100m/見通し距離
画面表示 2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ 無線通信方式 1.9GHz TDMA-WB
使用時間 連続使用時間:約2時間
待ち受け時間:約80時間
充電時間 10時間(親機に登録(増設)済みの場合)
使用環境条件 周囲温度:0℃~+40℃、湿度:90%以下
[旧EA864CE-70(ドアセンサー)]接続可能
ワイヤレスアダプター機能搭載でFAX、電話機から音声での対応が可能
留守でも来訪者をSDメモリーカード(別売)に「動画」録画できます。
追加説明
カタログ価格

28,400 (税抜)/ 31,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/03 21:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2314ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top