品番 : EA864BB-86A
品名 : [発電式] ワイヤレスチャイムセット(防雨)
押す力で発電!電池を使わないワイヤレスチャイム
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WC-S8090AC |
|---|---|---|---|
| 【受信器】 | |||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格消費電力 | 2W |
| 音量 | 約80dB/50cm ※音量最大時 | 報知音量 | 5段階 |
| 電波到達距離 | 見通し 約90m | 周波数 | 314.8MHz(特定小電力機器) |
| IDコード | 約100万通り | 使用温度範囲 | 0℃~40℃ |
| サイズ | 83(W)×32(D)×82(H)mm | 重量 | 約81g |
| 【押ボタン送信器】 | |||
| 電源 | 押す力で発電(電池不要) | サイズ | 44(W)×27(D)×83(H)mm |
| 防水仕様 | IPX4 防沫形 | 重量 | 約66g(取付ホルダー含む) |
| 付属品 | 取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚 | ||
| 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要 | |||
| 配線が不要なワイヤレスタイプで配線が簡単。 | |||
| IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。 | |||
| お好みで設定できる8種類の報知音。 | |||
| 屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 | |||
| ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。 | |||
| 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。 | |||
| 押しボタン送信器は4台まで増設可能(別売) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/01 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2314ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864BB-88 : 増設用 押しボタン送信器 |
| オプション | EA864BB-89 : 増設用 防水押しボタン送信器 |
