品番 : EA864BC-22
品名 : ワイヤレスチャイムセット(非接触)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | XP710H |
|---|---|---|---|
| ブランド | REVEX | 仕様 | 非接触センサー送信機+受信機(セット) |
| 電波到達距離 | 屋外見通し:最大180m 屋内見通し:最大90m |
音量可変範囲 | 45~90dB(約1m) |
| 報知音 | 64種類(チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン) | 報知音量 | 音量ボタン:大・小(8段階) |
| 受信表示 | 音と光・音のみ・光のみ 切替可能 | 電源 | 受信機:単3アルカリ乾電池×3本(別売)または専用ACアダプター(別売:EA864BC-100、-101) 送信機:単4アルカリ乾電池×2本(別売) |
| 電池寿命 | 受信機:約6ヶ月(1日10回送信、20℃時) 送信機:約1年(1日10回送信、20℃時) |
電池切れ表示 | 受信機:受信機電池切れランプが赤点滅、送信機電池切れランプが緑点滅 送信機:送信ランプが赤点滅と”ピッピッ”音 |
| サイズ | 受信機:90(W)×32(D)×91(H)mm 送信機:49(W)×24(D)×94(H)mm |
重量 | 受信機:約85g(電池含まず) 送信機:約56g(電池含まず) |
| 送受信周波数 | 315MHz帯 | 使用温度範囲 | -10~45℃ |
| 使用エリア | 受信機・送信機:屋内 | 付属品 | 送信機用取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバー |
| 【使用例】 ・各お部屋間の呼び出しに。 ・お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。 ・介護施設や医院での連絡や呼び出しに。 ・受付などの呼び出しボタンに。 |
|||
| 送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。 | |||
| 非接触センサーに手をかざすだけで送信するので、衛生面への配慮が必要な場所に最適です。 | |||
| ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。 | |||
| 送信機、受信機とも何台でも増設できます。 増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。 |
|||
| 送信機は取付プレート式で、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。 | |||
| 256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/23 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA864BC-2 : ワイヤレスチャイム非接触送信器 |
| 部品 | EA864BC-10 : [EA864BC-1,2,3用] 受信器 |
| オプション | EA864BC-50 : ワイヤレスチャイム用中継器 |
| オプション | EA864BC-100 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(黒) |
| オプション | EA864BC-101 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(白) |
