詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864C-21B

品名 : LEDセンサーライト(ソーラー式)

仕様

メーカー オプテックス(OPTEX) 型番 LS-11
ソーラー式LEDセンサーライト
カラー ブラック 電源 専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)
光源 白色LED(交換不可) 照射角度 85°サークル
照明調節可動範囲 下方向45°、上方向135° 色温度(CCT) 4000K
定格光束 300lm(ハロゲン20W形相当) 使用温度範囲 点灯時:-20~+45℃
充電時:-0~+45℃
(結露および氷結なきこと)
保存温度範囲 -25~+35℃
(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)
使用湿度範囲 35~85%RH
防水・防塵 IP55 接続コード長 5m(防水コネクタ付き接続:PVC)
重量 約1.3kg
(照明ユニット:約0.6kg・ソーラーユニット:約0.7kg)
材質 ポリカーボネート
検知方式 パッシブインフラレッド方式 サイズ 照明ユニット:245.7×136.2×109.3(H)mm
ソーラーユニット:323.9×162.5×109.3(H)mm
重量 600g 設置場所 屋外:ポール(φ60.5~φ89.1)、角柱、壁面、天井面
取付高さ 1.8~3.0m 耐風速 60m/s(JIS C8105-2-3準拠)
耐塩害 耐塩仕様(重塩害地は不可) LEDライト動作 ①検知時:100%
②検知時:60%
③検知時:100%フラッシング
④0%(充電モード)
点灯時間 OFF、5秒、10秒、20秒切替 表示灯動作 昼間待機時:5秒毎に点灯
昼間検知時:2秒間高速点滅
夜間待機時:5秒毎に点灯
夜間検知時:2秒点灯
無日照時点灯可能時間 検知時100%点灯:12日
検知時60%点灯:18日
ブラッシングモード:12日
付属品 人感センサー用検知エリアマスキングカバー(2個)
ポール取付ブッシュ(2個)
固定ねじ目隠し用ゴム(1個)
人感センサー
調整可動範囲 左右45°、下方向30°、上方向120°可変 検知エリア 120°(5m)
検知方法 パッシブインフラレッド方式
昼夜判別センサー
昼夜判別 10~400lx(オープンエリアにて)
日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予予防します。
フラッシュモードに設定して不審者を威嚇でき、防犯対策に役立ちます。
屋外使用可能な保護構造IP55と耐風速60m/s、耐塩仕様で厳しい環境にも対応します。
軽量で設置が簡単、設置場所を選ばないコンパクトサイズ
ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)
本体とソーラーユニットは最大50mまで対応するので、日当たりのいい場所に設置し日照確保、しっかり充電できる分離設置が可能。(別途延長コードが必要)
日中に十分充電して夜間に点灯できるため、-20℃の低温環境でも安心して使用できます。
脚立やはしごに登ることなく動作表示灯でバッテリーの残量を確認できます。
追加説明
カタログ価格

35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 15:10現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2317ページ
ウェブカタログ画像
  • 取り付け例
  • 分離設置で日照確保、しっかり充電
  • 足元まで明るく照らす300lm
  • 可動範囲
  • 人感センサー検知エリア
  • 【アイコン】

商品動画

【点灯イメージ】 【点灯イメージ】

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top