品番 : EA864C-36
品名 : AC100V/19W LEDセンサーライト
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オプテックス(OPTEX) | 型番 | LA-1LED |
---|---|---|---|
防雨構造 | IPX3 | 電源 | AC100V(コード長:1m) |
点灯時間 | 約5秒~10分(可変) | 検知方法 | パッシブインフラレッド方式 |
検知エリア | 10×10m | 付属品 | 取付台座、取付ビス |
重量 | 1.3kg | ||
フラッシング切替ボリューム付。点灯又は点滅の切替ができます。 | |||
点灯時間可変ボリューム付。約5秒~10分の間で点灯又は点滅時間を調節可能。 | |||
照度センサ感度調整ボリューム付。(20~300lx可変) | |||
ステンレスバンド(幅25mmまで)取り付け可能 | |||
LED | 1灯 | サイズ(mm) | 140×182×182(H) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 03:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|