品番 : EA864CA-1
品名 : 外壁・フェンス用ライト(ソーラー充電式)
仕様
| メーカー | ムサシ | 型番 | S-C1200L |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ソーラー外壁・フェンスライト | 電源 | リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V 1800mAh) |
| 光源 | 高輝度LED電球(白色・電球色) | 明るさ | 白色:70ルーメン 電球色:60ルーメン |
| 点灯時間 | 最長13時間、充放電サイクル2000回 | 電球寿命 | 約4万時間 |
| 検知方式 | あかりセンサー | 点灯方式 | 周囲が暗いときのみ点灯 |
| 電源ボタン(点灯切り替え) | OFF/暖色灯/白色灯 | 取り付け可能ブロック幅 | 100~150mm |
| サイズ | 313(W)×89(D)×100(H)mm | 重量 | 610g(バッテリー含む、取り付け金具除く) |
| 設置場所 | 屋外用 | 防塵・防水性 | IP65 |
| ソーラーパネル | 種類:結晶太陽電池 出力:5V 2.2W |
付属品 | クランプセット×2、フェンス用プレート(大×1、小×1)、フェンス固定ボルト、プレート固定ボルト×2、取り付けねじ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4 |
| 材質 | レンズ、本体、固定ネジ、土台、カバー:ポリカーボネート電源ボタン:シリコン | ||
| 工事不要・置くだけ 周囲が暗くなると自動点灯し、明るくなると自動消灯する便利な常夜灯です。 |
|||
| 家のブロック塀(クランプで挟むだけ)やフェンス(プレートで固定するだけ)に工事無しで簡単に取り付けができ、手軽に防犯照明や便利灯としてお使いいただけます。 | |||
| ソーラー発電式で配線不要。電気代も一切かかりません。 | |||
| 白色光と暖色光をお好みに合わせて切替可能です。 | |||
| 夜通し点灯機能 ソーラー充電不足でもライトが切れないようライトの明るさを自動で調整します。 |
|||
| ※購入直後は充電されていません。 電源ボタンをONにし、晴天の日に約1日充電してからご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/21 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
