品番 : EA864CA-27C
品名 : [単1x3本] LEDセンサーライト(電池式)
仕様
| メーカー | ムサシ | 型番 | LED-150 |
|---|---|---|---|
| 検知エリア | 約140° 最長約6m | 点灯時間 | 約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅 |
| 電源 | 単1電池×3本(別売) | 光源 | 4.5W高輝度白色LED |
| 検知方式 | 焦電型赤外線センサー | サイズ | 152(W)×165(D)×153(H)mm |
| 重量 | 約450g(クランプ、乾電池除く) | 付属品 | L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本 |
| 昼夜切替え機能 | 昼:周囲が明るくても暗くても点灯 夜:暗いときのみ点灯 |
全光束 | 400lm |
| 電池寿命 | 点灯時間を20秒にした場合:約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合:約22ヶ月(660日) ※使用環境や電池の性能により異なります。 |
クランプ取付サイズ | 厚み:約15mm~約100mm パイプ径:約30mm~約85mm |
| LED設計寿命 | 40,000時間(LED電球は交換できません) | 材質 | ABS樹脂 |
| 防雨構造 | |||
| 昼夜点灯切替機能付 | |||
| 屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) | |||
| 超小型高性能センサー搭載 | |||
| 電池式なので、どこでも設置可能 | |||
| クランプ式で取付けが簡単 | |||
| フラッシングモードで威嚇効果抜群 | |||
| 市販のバンドでも取付可能 | |||
| 赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/03 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2317ページ | ||||
