詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CA-40

品名 : [AC100V/18W]LEDセンサーライト(追尾式)

仕様

メーカー ムサシ 型番 LED-AC1017TA
光源 18W高輝度白色LED球 明るさ 全光束:2000ルーメン
常夜灯:100ルーメン(弱)・200ルーメン(中)・300ルーメン(強)
電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 点灯時:20W(全灯)・1.5W(常夜灯弱)・2W(常夜灯中)・2.5W(常夜灯強)
待機時:1W以下
常夜灯切替機能 OFF・弱・中・強 検知方式 焦電型赤外線センサー
検知範囲 最大240°・最遠12m(取り付け高さ2.5m時) 探知距離切替機能 短4m・中8m・長12m
点灯時間 約5秒~約5分 点灯切替機能 昼…周囲が明るくても暗くても点灯
夜…周囲が暗い時のみ点灯
サイズ 133(W)×173(D)×205(H)mm 電源コード長 約3m
重量 約920g(ブラケット除く) クランプ取付サイズ 厚み:15~100mm
パイプ径:30~75mm
設置場所 屋内外用 防塵・防水規格 IP65
付属品 取り付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラ グ×2、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ 材質 ライトレンズ・ライト背面・アーム・本体・調整ツマミ・ブラケット:PC
センサーレンズ:HDPE
センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライト
人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。
シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。
可動・探知・照射範囲
ライトの向きは正面を基準として探知した方向に左右60°可動します。
ライト上下の向きは手動で調整となります。
センサー探知範囲は240°の広範囲をカバー。
常夜灯機能
周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードを搭載。
常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)
センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
追加説明
カタログ価格

19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/25 18:55現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。
  • ライトの向きは正面を基準として探知した方向に左右60°可動します。\nライト上下の向きは手動で調整となります。\nセンサー探知範囲は240°の広範囲をカバー。
  • 常夜灯の明るさは3段階に調節できます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top