品番 : EA864CA-44
品名 : 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
仕様
| メーカー | ムサシ | 型番 | S-CY60 |
|---|---|---|---|
| 光源 | 4.5W高輝度白色LED×2灯 | 明るさ | 100%:520ルーメン 50%:260ルーメン OFF(電源オフ) |
| 電源 | リチウムイオン充電池3.7V(1200mAh) | 検知方式 | 焦電型赤外線センサー |
| 検知範囲 | 最大120°・最遠8m(取り付け高さ2m時) | 点灯時間 | 10秒 |
| 点灯切替機能 | 夜…周囲が暗い時のみ点灯 | 設置場所 | 屋内外用 |
| サイズ | 240(W)×119(D)×80(H)mm | 重量 | 約320g(バッテリー含む) |
| 1日平均点灯回数 | 【明るさを100%にした場合】 春夏秋 平均45回・冬 平均30回 満充電時170回 【明るさを50%にした場合】 春夏秋 平均90回・冬 平均60回 満充電時340回 |
ソーラーパネル | 結晶太陽電池 サイズ:82(W)×50(D)×157(H)mm 重量:約190g 出力:5.5V/1W コード長:約5m |
| 防塵・防水規格 | IP44 | 材質 | 本体・ライト部・ブラケット:ABS+PC ライトレンズ:PC |
| 付属品 | 取り付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4 | ||
| 見た目スッキリ。シンプルで建物に馴染むスタイリング。 | |||
| ソーラータイプなので電源コンセントは不要。電池交換の必要もなくメンテナンスフリー。 | |||
| 明るさ切り替え機能 ライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 100%:明るさ重視、50%:点灯回数重視(充電量を節約) |
|||
| ライトの向きの調整によって照射向きが変わります。 ライト部は最大340°回転します。真下を照らしたり、お好みの角度変更が可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,290 円(税抜)/ 9,119 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
