品番 : EA864CA-90A
品名 : [AC100V/14Wx3] LEDセンサーライト
仕様
| メーカー | ムサシ | 型番 | LED-AC3042 |
|---|---|---|---|
| 防雨構造 | IP44 | 検知範囲 | 水平約140°・約10m |
| 点灯時間 | 約5秒~約5分 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 光源 | 高輝度白色14WLED×3 | 検知方式 | 焦電型赤外線センサー |
| サイズ | 322×125×146(H)mm | 重量 | 約1040g(クランプ除く) |
| コード長 | 3m | 全光束 | 点灯時:4000lm 常夜灯:400lm |
| 消費電力 | 点灯時:44W/常夜灯:3W/待機時:1.0W以下 | LED寿命 | 40,000時間 |
| 昼夜切替え機能 | 昼:周囲が明るくても暗くても点灯 夜:周囲が暗い時のみ点灯 常夜灯:周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯 |
赤色LED点滅機能 | 赤色灯が24時間警戒 |
| クランプ取付サイズ | 厚み:15~100mm パイプ径:30~85mm |
取付け方法 | ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 |
| 付属品 | 取付けネジ×2 コンクリート用プラスチック製プラグ×2 クランプ台×1、蝶ナット×1、 L型ボルト×1、ネジキャップ×1、 投光器スタンド取付パーツ×1 |
||
| 屋内外用 | |||
| ライトは180°回転するので広い範囲の照射が可能です。 | |||
| ひもスイッチ(500mm)付で灯光器にもなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2317ページ | ||||
