詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-10

品名 : AC100V センサー式音声案内機(バイス取付)

仕様

メーカー 竹中エンジニアリング(TAKEX) 型番 PV-12AC-E
音量 100dB/m 検知エリア 立体検知(最長部12m)
電源 AC100V サイズ 115(W)×289(D)×172(H)mm
電源コード長 5m 付属品 取付バイス(1個)
検知方式 パッシブインフラレッド方式 消費電流 待機時:3W以下
動作時:10W以下(最大音量時)
昼夜判別機能 設定明るさ(約10lx~約1000lx)以下を夜、以上を昼と判定 出力動作 ワンショット動作(録音音声の1回再生 最大約16秒)
音量調整 0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて) 録音方法 内蔵マイク入力(音声ボタンを押している間録音)
録音時間 最大約16秒 表示灯 赤色LED
感度調整 約20%~約180% 取付方法 バイス式(挟み込み固定)
使用可能周囲温度 -20℃~+50℃(結露・氷結なきこと) 重量 1.65kg(取付バイス、付属電線を含む)
材質 樹脂
防雨構造
屋内・屋外用
プラグ式、バイス取付型
人や車を感じると自動的に警告・案内メッセージが流れる。手軽に録音・再生ができるホーンスピーカータイプ
録音時間は最大16秒、マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音。
異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、色々な用途に利用できます。
無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。
音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することができます。
音量調整機能付
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。
バイス取付型ですので容易に取付ができます。
追加説明
カタログ価格

43,400 (税抜)/ 47,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 16:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2282ページ
ウェブカタログ画像
  • 各施設での案内用
  • 建築現場での警告用
  • 検知エリア図
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF
  2. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top