詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-16

品名 : AC100V/0.6W LEDセンサーライト

3つの機能(人感センサー・・明暗センサー常時灯)から点灯モードを選べる切替式足元灯

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 PM-L240
検知方式 明暗センサー、人感センサー 検知範囲 距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90°
電源 AC100V 定格周波数 50/60Hz
定格消費電力 0.6W 光源 高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯(交換不可)
明るさ 5ルクス 選べる3点灯モード 常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式)
点灯時間 約1分、約3分(スイッチ切替式) 明暗センサー 約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
サイズ 55×35×100(H)mm 重量 約70g
屋内専用、コンセント差込式
3つの機能(人感センサー・常時灯・明暗センサー)から点灯モードを選べます。
廊下・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバー付き。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/19 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2318ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top