詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-19A

品名 : [単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 HLH-2202
検知方式 人感明暗センサー 検知範囲 距離:約3m、水平:約100°
点灯モード スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード) 電源 単3電池×4本(別売)
電池寿命 常時点灯モード(ON):約30時間、
センサーモード(AUTO):約2年(1日10回点灯時)
※アルカリ乾電池使用時
光源 白色LED、電球色LED(スイッチ切替式)
全光束 白色:45lm
電球色:40lm
点灯保持時間 約12秒
点灯開始照度 約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) 点灯開始照度調整 夜:周囲が暗くなってから点灯
昼:周囲が明るくても点灯
サイズ 96(W)×65(D)×148(H)mm(最大値) 重量 約140g(電池除く)
屋内用
人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)
シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能
部屋や廊下のコーナーに収まるデザインです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/19 21:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2318ページ
ウェブカタログ画像
  • 部屋や廊下のコーナーに収まるデザインです。
  • 白色
  • 電球色
  • 白色
  • 電球色

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top