詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-204B

品名 : 2灯 防雨型LEDセンサーライト(ソーラー式)

カタログ訂正

25/11/11 付属品:取付ねじ(誤)2本→(正)6本、コンクリート用スリーブ(誤)2本→(正)6本(No.56,57 9046)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LSL-SBTN-800
電源 単三形充電式ニッケル水素電池×3本
(1本当たり1.2V-1800mAh)
検知方法 赤外線受動式
検知エリア 約140°(距離2mでの感知)
約8m
点灯モード切替  防犯モード/常灯モード/帰宅モード 
点灯時間 約5秒~5分(設定可能)  光源 昼光色/電球色 
全光束(最大)  800ml(防犯/常灯モード、明るさ強)  明るさ切替 強/弱(強の約半分の明るさ) 
本体サイズ(mm) 213×171×157(H) 重量 570g
接続コード長 5m 防水性能 IP44(防まつ形)
使用環境温度 -10~40℃  材質 ポリカーボネート
ソーラーパネル種類 シリコン単結晶  ソーラーパネル出力 6V0.83W 
ソーラーパネルサイズ 130×136×78mm ソーラーパネル重量 230g
必要工具 カッターナイフ、プラスドライバー、ドリル(コンクリート壁に穴を開けて取り付ける場合) 付属品 ソーラーパネル、取付ねじ6本、コンクリート用スリーブ6本、センサー検知エリア調節カバー、クランプセット2セット
防犯と明かりの一台二役!
センサー式で人の動きを感知して点灯します。
用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます。
壁面、手すり、フェンスなどに取付可能
パイプの太さ最大100mmまで取付可能
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/20 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2317ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top