品番 : EA864CB-242A
品名 : AC100V LEDセンサーライト(2灯)
カタログ訂正
25/11/11 検知エリア:(誤)約100°約8m→(正)約140°約8m(No.56,57 9046)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LSL-ACTN-1200 |
|---|---|---|---|
| LED | 2灯 | サイズ | 213×171×157㎜ |
| 電源 | AC100V,50/60Hz | 光源 | 電球色/昼光色 |
| 検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 約140°、約8m |
| 重量 | 810g | 点灯時間 | 約5秒~5分 設定可能 帰宅モード威嚇点滅→約60秒固定 防犯モード威嚇点滅→約10秒固定 |
| 全光束(最大) | 1200ml(防犯/常灯モード、明るさ強) | 材質 | ポリカーボネート |
| 電源コード | 3m(防雨電源プラグ) | 消費電力 | 15.7W(防犯/常灯モード、明るさ強) |
| 使用環境温度 | -20~40℃ | 設置場所 | 屋内/屋外(防まつ形IP44) |
| 明るさ切替 | 強/弱(強の約半分の明るさ) | 付属品 | 取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、センサーカバー1個、クランプセット1セット |
| 必要工具 | カッターナイフ、プラスドライバー、ドリル(コンクリート壁に穴を開けて取り付ける場合) | ||
| 防雨構造(IP44相当) | |||
| 防犯と灯りの一台二役 | |||
| センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 | |||
| しっかり明るく照らすAC式です。 | |||
| 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 | |||
| 2段階の明るさ切り替えが可能です。 | |||
| 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 | |||
| ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,380 円(税抜)/ 9,218 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/25 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2317ページ | ||||
