詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-277

品名 : [単3x3本] LEDセンサーライト

センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 PM-LF007PIR(W)
検知方式 人感明暗センサー 検知範囲 約3m
点灯モード スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード) 電源 単3電池×3本(別売)
電池寿命 センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時)
常時点灯モード:約11時間 
※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
光源 白色LED/電球色LED
全光束 90lm 点灯保持時間 約15秒(センサーモード時)
点灯開始照度 約5lx以下 サイズ 46(W)×45(D)×170(H)mm
重量 108g(電池除く) 付属品 取付ネジ1本
両面テープ1枚
取付プレート1枚
屋内専用
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯
用途に合わせて白色/電球色の切替可能
センサーモードと常時点灯の点灯切替付き
コンセントのない場所でも使用できる乾電池式
取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/19 20:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2319ページ
ウェブカタログ画像
  • 白色
  • 電球色
  • 取付ネジ、マグネット、吊下げフックで取り付け
  • 取付ネジ、両面テープ、取付プレート(各1個)付き
  • 各部名称
  • 切替スイッチ
  • 検知範囲

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top