詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-331

品名 : [充電式]LEDセンサーライト(フック・マグネット付)

仕様

メーカー ムサシ 型番 ASC-800
検知エリア 最大100°最遠3m(取付け高さ2m時) 電源 リチウムイオン電池
(3.7V/1100mAh)
光源 高輝度電球色LED 検知方式 焦電型赤外線人感センサー
点灯時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)
連続点灯モード:2時間45分
充電時間 3時間30分
※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時
充電寿命 充放電サイクル500回 サイズ 49×13.5×255(H)mm
(フックを含む)
重量 約105g 全光束 100ルーメン
モード センサー(15秒)/切/連続 付属品 USBケーブル(充電用)95㎝×1
(※充電器は付属していません。)
両面テープ×1
金属プレート×1
屋内用
フックひっかけで夜も安心です。
本体内にマグネット内蔵
近づくと光ります。
どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
充電式だから繰り返し使えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/19 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2318ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top