詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-38

品名 : [単3x3本] LEDセンサーライト(電池式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 HLH-2203
検知方式 人感明暗センサー 検知範囲 距離:約3m、水平:約100°
点灯モード スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード) 電源 単3電池×3本(別売)
電池寿命 常時点灯モード(ON):約28時間
センサーモード(AUTO):約1年10ヶ月(1日10回点灯時)
※アルカリ乾電池使用時
光源 白色LED/電球色LED
全光束 白色:35lm
電球色:30lm
点灯保持時間 約12秒
点灯開始照度 約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) 点灯開始照度調整 夜:周囲が暗くなってから点灯
昼:周囲が明るくても点灯
サイズ 180(W)×37(D)×38(H)mm 材質 本体:ABS
ランプカバー:PC
重量 約90g
屋内用
人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)
シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能
乾電池式なので場所を選ばず設置可能
邪魔にならないスリムデザイン。
縦置きでも横置きでも使えるので狭いスペースにも設置できる。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,130 (税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/05 16:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2318ページ
ウェブカタログ画像
  • 白色
  • 電球色
  • 電球色
  • 白色

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top