品番 : EA864CB-50
品名 : AC100V センサー式音声案内機(平面取付型)
仕様
| メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | PV-12A-E |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100V±10V(50/60Hz) | 検出方式 | パッシブインフラレッド方式 |
| 検知エリア | 75.5°(12m) | 音量 | 0~最大100dB(音量調整可能) |
| 録音時間 | 最大約16秒 | 電源コード長 | 5m |
| サイズ | 115(W)×289(D)×172(H)mm | 重量 | 約1.2kg(取付フランジ、付属電線を含む) |
| 消費電流 | 待機時:3W以下 動作時:10W以下(最大音量時) |
昼夜判別機能 | 設定明るさ(約10lx~約1000lx)以下を夜、以上を昼と判定 |
| 出力動作 | ワンショット動作(録音音声の1回再生 最大約16秒) | 録音方法 | 内蔵マイク入力(音声ボタンを押している間録音) |
| 接点出力 | ・接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕 ・接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒) ・接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷) ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 |
表示灯 | 赤色LED |
| 感度調整 | 約20%~約180% | 取付方法 | フランジ式(平面にネジ留め) |
| 配線接続 | リード線式(4芯)付属長:0.5m | 使用可能周囲温度 | -20℃~+50℃(結露・氷結なきこと) |
| 設置場所 | 屋内・屋外 | 材質 | 樹脂 |
| 付属品 | 取付フランジ×1個 取付用タッピングネジ×4本 |
||
| センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 | |||
| 録音マイクに向かって話かけるだけの簡単録音 | |||
| 音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。 | |||
| 無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。 | |||
| 録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。 | |||
| 防雨構造 IP33相当 | |||
| 音量調整機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2282ページ | ||||
