品番 : EA864CB-56
品名 : [単4x3本]LEDセンサーライト(電池式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | NL50WH |
---|---|---|---|
屋内専用 | |||
検知方法 | 明暗センサー・人感センサー | 光源 | 白色LED球×3灯 |
ライト寿命 | 50000時間 | 電源 | 単4電池×3本(別売) |
電池寿命 | 待機時:連続約8ヶ月 自動点灯時:約4.5ヶ月(1日10時間点灯) 常時点灯:約50時間 (アルカリ電池使用時) |
材質 | ABS樹脂 |
サイズ | 23×23×286(H)mm | 重量 | 34g |
スリムボディで狭いところにも最適です。 | |||
周囲が暗くなって、人が通ると光ります。 | |||
LEDを使用しているので、長寿命で経済的です。 | |||
電池式なので配線不要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 10:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大