詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CB-61

品名 : [充電式] LEDセンサーライト(非常灯)

仕様

電源 ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度 22lx(1m前方)
連続点灯 約8時間 充電時間(満充電) 約15時間
サイズ φ45×102mm(本体のみ) 重量 55g(本体のみ)
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。
ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 110

(2026/10/24 02:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2318ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top