品番 : EA864CB-93
品名 : AC100V/6W LEDセンサーライト
暗闇で人や車の動きを検知して自動点灯!小型で明るいコンセント式防雨センサーライト
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESL-SS421AC |
|---|---|---|---|
| 検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 約120°約10m |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 約6W(待機時 約0.2W) |
| 光源 | 白色LED(交換不可) | 全光束 | 600lm |
| 点灯保持時間 | 約30秒(固定) | 点灯開始照度 | 約4lx |
| 照射方向調整 | 下方向:約50° 左右各方向:約70° |
保護等級 | IP44(防沫形) |
| 使用周囲温度範囲 | -20℃~+40℃ | サイズ | 127×69×129(H)mm |
| 電源コード長 | 約1.6m | 重量 | 約300g(電源コード含む) |
| 付属品 | 取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個 | 設置可能場所 | 屋内・屋外 |
| 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動消灯します。 | |||
| 小型で明るいコンセント式 | |||
| 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) | |||
| 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 | |||
| 別売のクランプ(EA864CB-500)で最小約10mm~最大約100mm幅まで、別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/18 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2315ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864CB-500 : 10~100mm センサーライト用クランプ |
| オプション | EA864CB-501 : 260mm センサーライト用ステンレスバンド |
