品番 : EA864CC-10
品名 : [単3x3本] 衝突防止ライト(ドア・曲がり角用/2台
仕様
| メーカー | ムサシ | 型番 | DW-900 |
|---|---|---|---|
| 探知範囲 | 最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m) | 電源 | 単3電池×3本(別売) |
| 電池寿命 | 約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。) | 検知方式 | 焦電型赤外線センサー |
| サイズ(mm) | 100×29×100 | 重量(g) | 130 |
| 付属品 | 両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 | 電球 | 0.35W |
| モード切替 | OFF/シングル/A/B | 全光束 | 20ルーメン |
| 音量 | OFF/小(40dB)/大(70dB) | 周波数 | 2.4GHz帯 |
| 通信距離 | 見通し10m | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 入数 | 2台 | ||
| 屋内向け | |||
| 光と音で事故を予防する激突防止ライト | |||
| センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。 | |||
| 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。 | |||
| 裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。 | |||
| 視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。 | |||
| 最大8台、距離は10mまで連動可能です。 | |||
| 音量はOFF/小/大の切替ができます。 | |||
| ※冷蔵・冷凍庫内での使用は推奨していません(結露によりセンサー感度に影響がでます) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/11/20 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2281ページ | ||||
