品番 : EA864CD-137
品名 : ワイヤレスカメラ・レコーダーセット
仕様
〈セット内容〉 | レコーダー×1、 屋外カメラ×2 |
||
---|---|---|---|
〈レコーダー〉 | |||
ビデオ入力 | ネット&ビデオ入力:最大10台カメラ接続 | ビデオ出力 | HDMI出力 |
分解率 | 1080P・1280×1024・1440×900・4K@30Hz (この分解率以外のテレビは使えません。) |
映像圧縮方式 | H.264,H.265 |
音声圧縮方式 | G711A (音声出力対応) | 録画解像度 | 5MP/3MP/1080P |
同時ビュー | 10&9局&6局1080P/4局3MP/2局5MP | 録画方式 | 常時録画、モーション検知録画、スケジュール録画(SDカードへの直接録画は対応しておりません) |
再生方式 | 常時/定時録画再生、モーション録画再生、スマート録画再生 | バックアップ方式 | USBメモリーへ映像の書き出し |
ビデオ保存方法 | 1TB内蔵式HDD付属(最大別売6TB対応) micro-SDカード最大256GB対応(別売) クラウド保存は日本対応しません。 |
通信方式 | 無線:Wi-Fi 2.4G(IEEE802.11b/g/n) 有線:RJ45端子よりLanケーブルを通し、Wi-Fiルーターと接続 |
外部インターフェイス | 2.0USBコネクター:マウス操作及びバージョンアップ(micro-SDカードホルダー最大256GB) 音声出力:スピーカー内蔵 |
消費電力 | 9W |
サイズ | 185×155×30mm | 重量 | 400g |
〈カメラ〉 | |||
画素 | 300万画素 | 解像度 | 2304×1296 16:9 |
赤外線照射距離 | 20m(環境により異なります) | レンズ | F2.0 |
視野角 | 104° | アラーム機能 | PIR+移動感知 アラームメッセージ通知 |
周波数 | 2.4GHz帯域 | Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
電源 | DC12V/1A | フレームレート | 2304×1296@15fps 640x360@15fps |
センサー | 1/3” CMOS Sensor | 記録媒体 | microSDカード(最大256GB) ※カメラ単体使用時、カメラに挿入するmicro-SDに動画保存しますが、カメラをNVR(モニター/レコーダー)に繋いで使用する場合は、NVRの保存媒体のみの保存になります) |
消費電力 | 6W以下 | 映像圧縮方式 | H.264,H.265 |
バックライト補正 | 対応 | 無線接続 | 2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m) |
使用環境条件 | カメラ:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) | ||
カメラ:IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計 | |||
無線到達距離 | 屋外:300m、屋内:10~40m | ||
IPカメラとして単独使用可能 | |||
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング | |||
赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。 | |||
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます。 | |||
ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能 | |||
最大10台までのカメラを Wi-Fi で接続し、1TBのHDDへ画像を記録する事ができます。 | |||
信号途切れず、無線も有線も接続可能なカメラセットです。 | |||
オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 | |||
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 | |||
Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
70,400 円(税抜)/ 77,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 07:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 2372ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA864CD-135 : ワイヤレスカメラ |