品番 : EA864CD-139
品名 : [単1x3本] センサーカメラ
仕様
| メーカー | ムサシ | 型番 | C-BT7000 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単1形アルカリ乾電池3本(別売) | 電池寿命 | 動画モード:465日/15.5か月(15秒の動画を1日10回撮影した場合) 静止画モード:555日/18.5か月(3枚の静止画を1日10回撮影した場合) ※使用環境や電池の性能により異なります。 |
| モード切り替え | 動画モード、OFF、静止画モード | 有効画素数 | 92万画素HD(1280×720) |
| 映像範囲 | 水平:90°、垂直:50°(昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始) | 光源 | 赤外線LED×6球(周囲が暗いときのみ点灯)※LED球は交換できません。 |
| 赤外線照射距離 | 最大100°、最遠5m(取り付け高さ1.5m時) | ファイル形式 | 動画:AVI (音声なし) 静止画:JPG撮影 |
| 撮影時間 | 動画:1ファイルあたり15秒~(撮影時間が60秒を超えると次のファイルを作成) | 撮影枚数 | 静止画:3枚連写(センサーが反応しつづけた場合5秒おきに撮影) |
| 録画媒体 | 8~128GBまでのマイクロSDHCまたはSDXCカード(別売) ※空き容量がなくなった場合、日付の古いファイルから削除して、上書きします。 |
録画の目安 | カード容量/時間/枚数 8GB/1時間/13000枚 16GB/2時間/26000枚 32GB/4時間/52000枚 64GB/8時間/104000枚 ※市販のマイクロSDカードで可能な録画の目安です。 ※撮影内容やカラー・モノクロなどによって、ファイルのサイズは大きく変化します。 |
| 検知方式 | 焦電型赤外線センサー | 設置場所 | 屋内・屋外用 |
| 防水防塵性能 | IP44 | サイズ | 本体:52(W)×122(D)×132(H)mm どこでもアーム:200mm マグネットベース:54(W)×54(D)×48(H)mm |
| 重量 | 約260g(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く) | 材質 | 本体・台座:ABS センサーレンズ:HDPE |
| 付属品 | 金属プレート、取り付けネジ、コンクリート用プラスチックプラグ | ||
| どこでも簡単取り付けできる配線不要のセンサーカメラです。 | |||
| 自由に曲がるアームでどこでも取付け可能。アームを外せば強力マグネットで金属面に設置できます。 | |||
| わずらわしい電池交換が少ない長寿命設計。 | |||
| センサー感知でカメラが作動し記録します。 | |||
| 撮影・録画 動画モード、静止画モードで記録することが可能です。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
