品番 : EA864CD-140
品名 : [充電式]センサーカメラ(Wi-Fi接続/スマホ連動
仕様
| メーカー | ムサシ | 型番 | C-RC7200 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 防犯対策、害獣確認、ペットやお子様の見守りカメラなど | 電源 | リチウムイオン電池 3.7V/4000mAh |
| 使用時間 | 90日/3か月(15秒の動画を1日10回撮影した場合) | 充電時間 | 5時間(定格1A以上/5Vの充電器使用時) |
| 充電寿命 | 充放電サイクル500回 | 有効画素数 | 200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) |
| 映像範囲 | 水平90°、垂直50°(昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始) | 光源 | 赤外線LED×6(周囲が暗いときのみ点灯)※LED球は交換できません。 |
| 赤外線照射距離 | 最大100°、最遠5m(取り付け高さ1.5m時) | 録画媒体 | 8~128GBまでのマイクロSDHCまたはSDXCカード(別売)空き容量がなくなった場合、日付の古いファイルから削除して、上書きします。 |
| Wi-Fi環境 | 通信方式:Wi-Fi 使用周波数帯域:2.4GHz帯 準拠規格:IEEE802.11b/g/n/ 暗号化方式:WPA/WPA2 |
モバイル端末 | 対応OS:iOS 10.0以降、Android 4.4以上(2023年4月時点) |
| 検知方式 | 焦電型赤外線センサー | 設置場所 | 屋内・屋外用 |
| 防水防塵性能 | IP65 | サイズ | 本体:52(W)×89(D)×85(H)mm どこでもアーム:130mm マグネットベース:54(W)×54(D)×48(H)mm |
| 重量 | 約200g(どこでもアーム・マグネットベース除く) | 材質 | 本体・台座:ABS センサーレンズ:HDPE |
| 付属品 | 金属プレート、取り付けネジ、コンクリート用プラスチックプラグ、USBケーブル(充電用/Type-C/長さ25cm) | ||
| ※マイクロSDカード、USB充電器は付属しておりません。 | |||
| どこでも簡単可能な取り付けスマホ連動センサーカメラです。 | |||
| 人が近づくとセンサー感知でカメラが作動し自動撮影します。 スマートフォンに通知が届き、離れた場所でもお手元のスマートフォンで映像確認ができます。 |
|||
| いつでもリアルタイムでカメラ映像を見ることができ、静止画や動画をスマートフォンに保存することができます。 | |||
| 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。 ※センサー探知時の映像記録はマイクロSDカード(別売)が必要です。 |
|||
| フェンスに絡めたり、足場の悪い場所や柱に巻き付けたり、付属のマグネットスタンドで物置に取り付けも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
