品番 : EA864CD-202B
品名 : デジタル自動録画装置
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | NS-SD6013AHR |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC12V/3A | 録画レート(解像度) | 1080p(最大30fps×2CH) 720p(最大30fps×2CH) 960×480(最大30fps×2CH) |
| 録画モード | 連続、モーション、アラーム、 マニュアル、スケジュール(併用録画可) |
記録媒体 | SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売) |
| 本体サイズ | 203(W)×92(D)×44.4(H)mm | 重量 | 546g |
| 付属品 | ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD | 映像入力 | 2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識) |
| 映像出力 | 1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル | 音声入力 | 2×(RCA) |
| 音声出力 | 1×(HDMI,RCA) | ディスプレイモード | 2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ |
| ディスプレイレート | 60fps(30fps×2CH) | ディスプレイ解像度 | 1920×1080、1280×1024、1024×768 |
| 圧縮方式 | 映像:H.265、H.264 音声:G.726 |
モーション録画 | 感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒) |
| ミラーリング録画 | e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD | 再生接続 | HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生) |
| 表示 | 2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7) | 検索モード | 日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク |
| 再生速度 | ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム) | インターフェース | 10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応 |
| UTC | 対応 | セキュリティー | 機器本体:パスワード管理、 記録媒体:PINコード管理 |
| アラーム入出力 | 1入力/1出力(無電圧接点) | 表示LED | 電源、録画、アラーム、GPS |
| 消費電流 | 最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時) | 使用条件 | 0℃~50℃/20~80%RH |
| 最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 | |||
| アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ | |||
| 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 | |||
| ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 | |||
| SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 | |||
| ネットワーク機能搭載 | |||
| パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全 | |||
| 機器に収納可能なコンパクトサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,000 円(税抜)/ 89,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2311ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
