品番 : EA864CD-204
品名 : 8.0インチモニター
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | NS-FHD8M |
|---|---|---|---|
| 解像度 | 1280×720 | アスペクト比 | 16:9 |
| 輝度 | 350~450cd/m2 | コントラスト | 1000:1 |
| 視野角 | 水平:178° 垂直:178° |
スピーカー | 10W×2 |
| HDMI | 1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i | 電源 | DC12V ±10% |
| 消費電力 | 最大10W | 使用条件 | -20℃~60℃/-30℃~70℃(収納時) |
| サイズ | 203×107×164(H)mm | 重量 | 742g |
| 付属品 | HDMIケーブル(3m)、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具 | ||
| HDMI入力 | |||
| フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16:9) | |||
| スピーカー内蔵、VGA入力 | |||
| EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。 | |||
| 小型8インチ、TFT液晶パネル採用 | |||
| 軽量で持ち運びもラクラク! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2311ページ | ||||
