品番 : EA864CD-205D
品名 : [22型]液晶モニター
仕様
メーカー | NSK | 型番 | NS-22M |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 解像度 | 1920×1080 |
サイズ | 496×210×365.5(H)mm | 重量 | 2.42kg(スタンド部含む) |
付属品 | VGAケーブル、DisplayPortケーブル、オーディオケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、スタンド支柱・台座 | パネルタイプ | VA |
画面比率 | 16:9 | バックライト | LED |
明るさ | 200cd/㎡ | コントラスト | 3000:1 |
ディスプレイカラー | 16.7M(8bit) | ビューアングル | 水平:178度 垂直:178度 |
レスボンスタイム | 5ms | リフレッシュレート | TYP.60Hz, MAX.75Hz |
入力・出力 | VGA×1、HDMI×1、RCA×1・内蔵ステレオスピーカー | 消費電力 | 最大:30W 通常使用時:9.4W スリープモード:0.11W オフモード:0.09W |
視野角 | 水平:178° 垂直:178° |
最大表示色 | 約1677万色 |
入力コネクタ | ビデオ:D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1 | 画面コントロール | 日本語対応OSD |
メニュー言語 | 日本語(初期設定)、英語 | 対応アーム(VESA規格) | 対応(100mmピッチ) |
動作環境 | 温度:0~40℃ 湿度:20%~80% 結露無きこと |
||
22型ワイド液晶(16:9) | |||
スピーカー内蔵、VGA入力 | |||
HDMI入力 | |||
EA864CD-201E(セット品)にもう1台追加したい場合にご利用ください。 | |||
軽量プラスチックハウジング | |||
ベゼルスタイリッシュな外観 | |||
178°H/178°Vの広い視野角 | |||
HDMIおよびVGAの信号入力サポート | |||
低エネルギー消費、長寿命 | |||
アンチブルーライトデザイン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 05:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA864CD-201E : デジタルビデオレコーダー(モニター付) |