品番 : EA864CD-454
品名 : DC5V/1A 防犯カメラ(屋内用)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | TBC-IP300 |
|---|---|---|---|
| 撮影範囲 | 【画角】 水平76.2° 垂直41.3° 対角90° 【首振り】 水平350° 上下58° |
有効画素数 | 300万画素 |
| 電源 | DC5V/1A | 赤外線照射距離 | 10m |
| イメージセンサー | 1/3”CMOSセンサー | 焦点距離 | 4mm |
| 昼夜切替 | ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動/手動切替 | 逆光補正 | 対応 |
| 解像度 | メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360 |
サイズ | 80×80×122(H)mm |
| 重量 | 178g | 動作温度 | -10℃~45℃ |
| ケーブル長 | 1m(USB Type-C) | 材質 | ABS |
| デジタルノイズリダクション | 3DNR(3Dデジタルノイズリダクション) | ダイナミックレンジ | DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ) |
| 逆光補正 | 対応 | ビデオ圧縮方式 | H.264 / H.265 |
| 音声圧縮方式 | AAC/G711 | フレームレート | 15fps(通信状況により自動調整) |
| 画像反転 | 水平 / 垂直 | プライバシーマスキング | 対応 |
| スマートアラート | 動体検知による警報 | 動体検知範囲 | 70°7m |
| 警報通知 | プッシュ通知 | 移動追尾 | 対応 |
| 双方向通話 | 対応 | microSDカード | 最大256GB対応 |
| クラウドストレージ | アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料) | 端末 | ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード |
| PC | Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード | Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n2.4GHz/5GHz |
| 350°広範囲を見守り、スマホから操作可能 | |||
| スマホと繋いで、カメラ単体でも使えます。 | |||
| 人感センサーで移動体を自動録画でき、不審な動きを検知したらスマートフォンに即時通知 | |||
| 赤外線ナイトビジョンで、夜間もしっかりと撮影できます。 | |||
| 赤外線カットフィルター解除機能付きで、昼夜は自動または手動で切り替えます。 | |||
| 天井や壁にも取り付け可能、配線不要で簡単接続できます。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,960 円(税抜)/ 7,656 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
