品番 : EA864CD-47
品名 : 防犯用ダミーカメラ(ドーム形)
仕様
電源 | 単3電池×2本(別売) | 重量 | 127g |
---|---|---|---|
材質 | ABS樹脂、PS樹脂 | サイズ | φ88×79(H)mm |
屋内用 | |||
赤色LED点滅方式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 56 (2024/05/10 02:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2419ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |