詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CD-49

品名 : [センサーライト付]防犯用ダミーカメラ(屋内外用)

1台2役のセンサーライト付ダミーカメラ

仕様

サイズ(セット時)mm 80×160×310 カメラサイズ 80×100×230mm
ブラケットサイズ φ80×140mm 電源 単3電池×3個(別売)
点灯時間 約20秒(AUTOの場合/1回あたり) 電池寿命 連続点灯(NO):約35時間
センサーモード(AUTO):約1年(1日15回点灯時)
センサー感知範囲 距離:約4m
左右角度:約100°
角度調整 左右:約135°
上方向:40°、下方向:55°
明るさ 48ルーメン 防水性能 IPX3
センサー CDS(明るさ)センサー 使用光源 0.3W白LED×2個
付属品 ネジ(M4サイズ)×2本、プラスチックアンカー×2本 重量 355g
材質 本体、台座:ABS樹脂
レンズカバー:PS樹脂
屋内外用
暗くなって人が近付くと自動的にLEDが点灯、48ルーメンの明るさで不審者を威嚇します。
国産単3アルカリ乾電池3本使用で、1日15回の点灯の場合、電池寿命は約1年。
スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。
AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10lux以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。
防雨タイプで、乾電池動作なので屋外の電源の無い所にも設置できます。
追加説明
カタログ価格

4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/19 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2313ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top