品番 : EA864CD-552A
品名 : ネットワークカメラ(屋外用)
仕様
メーカー | NSK | 型番 | IP-8002AI |
---|---|---|---|
撮影範囲 | 107°(水平) 56°(垂直) |
有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
赤外線照射距離 | 最大30m | 電源 | DC12V |
解像度 | 1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480/704×576)、VGA(640×480)、CIF(352×240/352×288) | サイズ | φ70×166.2mm |
重量 | 0.46kg | 焦点距離 | 2.8mm |
最低照度 | 0.002 Lux@F1.6(カラー /0 Lux (IRon) | 画像センサー | 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS |
RAM/ROM | 128MB/128MB | 走査方式 | プログレッシブ |
電子シャッタースピード | オート/マニュアル 1/3s-1/100000s | 赤外線ON/OFF | オート/マニュアル |
赤外線LED数 | 1 | レンズタイプ | 固定 |
マウントタイプ | M12 | 最大口径 | F1.6 |
アイリスタイプ | 固定絞り | IVS | ライン検出、侵入検出 |
SMD | 対応 | 圧縮方式 | H.265/H.264/MJPEG |
スマートコーデック | オン/オフ | ストリーミング能力 | 2ストリーム |
フレームレート | メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps) |
Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 |
逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) | ホワイトバランス | オート/自然/街灯/屋外/マニュアル |
ゲインコントロール | オート/マニュアル | フリップ | 0°/90°/180°/270° |
ミラー | Off/On | デジタルズーム | 16倍 |
プライバシーマスク | オン/オフ(4エリア) | イーサネット | RJ-45(10/100Base-T) |
プロトコル | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP;RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;NTP; Multicast;ICMP; IGMP; | 互換性 | ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン |
最大ユーザーアクセス数 | 6ユーザー | ストリーミング方式 | ユニキャスト/マルチキャスト |
ブラウザ | IE、Chrome、Firefox | マネージメントソフトウェア | Smart PSS、DSS、DMSS |
スマートフォン | IOS、Android | 消費電力 | 最大5.1W |
動作温度 | -40~60℃ | 湿度範囲 | 95%(RH)以下 |
IVS機能:ライン検出、侵入検出 | |||
マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵 | |||
アダプタ(DC12V/1A)は別売です。 | |||
EA864CD-571と組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。 | |||
屋外用(IP67) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 23:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA864CD-571 : ネットワークカメラ用ビデオレコーダー(PoE給電) |