品番 : EA864CD-562B
品名 : ネットワークカメラ(高画質)
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | IP-A5002I |
|---|---|---|---|
| 画像センサー | 1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS | 走査方式 | プログレッシブ |
| 電子シャッタースピード | オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s | 最低照度 | 0.002 Lux@F1.6( カラー )/0.0002 Lux@F1.6( 白黒 )/0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 ) |
| 赤外線照射距離 | 最大30m | 赤外線オン/オフ制御 | オート/マニュアル |
| 最大口径 | F1.6 | 焦点距離 | 2.8mm |
| 撮影範囲 | 水平106°、垂直56° | 撮影距離の目安 | 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m |
| 圧縮方式 | H.265 / H.264 / MJPEG | スマートコーデック | 有 ( オン / オフ ) |
| 解像度 | 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288) |
フレームレート | メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps) |
| ビットレート | 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps | デイ / ナイト機能 | 有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 ) |
| 逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) | ホワイトバランス | オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア |
| ノイズリダクション | 有 (3D NR) | 動体検知 | 有(オフ / オン 4 ゾーン) |
| SmartIR | 有 | フリップ | 0°/90°/180°/270° |
| ミラー | 有 ( オフ / オン ) | デジタルズーム | 16倍 |
| プライバシーマスク | 有 ( オフ / オン 4 ゾーン ) | オーディオ | ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク ) |
| 機能 | IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD |
プロトコル | IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast,ICMP, IGMP |
| 互換性 | ONVIF(G/T/S) | ストリーミング方式 | ユニキャスト / マルチキャスト |
| 最大ユーザーアクセス数 | 6 ユーザー | エッジストレージ | FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB) |
| 推奨管理ソフトウェア | Smart PSS, Easy-VMS, DMSS | イーサネットポート | RJ-45×1 (10/100Base-T) |
| 電源 | PoE(IEEE802.3af), DC12V | 消費電力 | 最大 5.6W(PoE) |
| 動作温度 | -40~60℃ | 湿度範囲 | 95%(RH)以下 |
| 防水防塵性能 | IP67、IK10 | サイズ | φ109.9×81mm |
| 重量 | 374g | 付属品 | 取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10) |
| EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。 | |||
| 高画質 | |||
| マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応 | |||
| SMDにて人間、車両の区別が可能 | |||
| ※電源アダプターは別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,600 円(税抜)/ 40,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2310ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA864CD-571A : ネットワークカメラ用ビデオレコーダー(PoE給電) |
